Beli lensa cembung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PUDAK SCIENTIFIC Kit Percobaan OptikDeskripsi:Contents:- Rel presisi 50 cm (2buah)- Penyambung Rel (1buah)- Kaki Rel (2buah)- Rumah Lampu Bertangkai dengan Lampu Festoon (1buah)- Tumpakan Berpenjepit (4buah)- Lensa Cembung Bertangkai, f = +50 mm (1buah)- Lensa Cembung Bertangkai, f = +100 mm (1buah)- Lensa Cembung Bertangkai, f = +200 mm (1buah)- Meja Optik (1buah)- Pemegang Slaid Diafragma (1buah)- Diafragma Anak Panah (1buah)- Buku petunjuk (1eks)atribut:
- Dimensions (cm): 62x30x9 (PxLxT)
- PUDAK SCIENTIFIC Kit gelombang dan termodinamikaDeskripsi:Contents:- Tangki riak (1set)- Kalorimeter- Pembangkit Getaran- Termometer Alkohol -10°C - 110°C KTE 25/100- Kubus Materi- Tali Nilon (1roll)- Pembakar Spiritus 80 ml, Stainless Steel KBS 25/080- Katrol Meja, Plastik- Klem Bosshead KST 36/04 (2buah)- Klem Universal Ø 70 mm KST 34 (2buah)- Gelas Kimia 250 ml- Batang Pengaduk Ø 5 x 150 mm, Kaca- Beban Bercelah dan Penggantung, 250 g (1set)- Tray Kit Gelombang & Termodinamika FU-01 (1set)- Kotak Korugasi Kit Gelombang & Termodinamika FU-01 (Bahasa Indonesia)- Buku Panduan Percobaan (1eks)atribut:
- Dimensions (cm): 66x38x32 (PxLxT)
- PUDAK SCIENTIFIC Kit Listrik dan magnetDeskripsi:Contents:- Potensiometer 50 Ohm (1buah)- Resistor 50 Ohm, 8W - Resistor 100 Ohm, 4W - Resistor 500 Ohm, 1.8W- Kapasitor 5 μF, 50V- Kapasitor 10 μF, 50V- Pemegang Lampu (3buah)- Saklar SPST (1buah)- Saklar SPDT (2buah)- Kotak Penghubung- Catu Daya- Pemegang Baterai (2buah)- Kabel Penghubung DC 25 cm, Biru KAL 99/30-025 (3buah)- Kabel Penghubung DC 25 cm, Kuning KAL 99/40-025 (3buah)- Kabel Penghubung DC 25 cm, Hitam KAL 99/10-025- Kabel Penghubung DC 50 cm, Merah KAL 99/20-050- Kabel Penghubung DC 50 cm, Biru KAL 99/30-050 (2buah)- Kabel Penghubung DC 50 cm, Kuning KAL 99/40-050 (2buah)- Inti Besi U dan I (1set)- Kumparan 150 Lilitan- Kumparan 500 Lilitan- Kumparan 1000 Lilitan- Penumpu Piringan Aluminium (1set)- Inti Besi Padat- Piringan Alumunium Berporos- Kaki Inti U- Multimeter Digital, DT9205A (3buah)- Magnet Batang Persegi 6 x 19 x 70 mm, ALNICO LNG 12, Merah-Biru (2buah)- Konduktor Melingkar- Konduktor Lurus- Konduktor Solenoida- Serbuk Besi- Kompas Perajah, Plastik (10buah)- Bola lampu E 10, 2.5V/0.5A(1pak)- Bola lampu E 10, 12V/3W (10buah)- Kawat Tembaga Ø 0.35 mm (100 m/rol)- Kawat Konstantan Ø 0.35 mm (100 m/rol)- Kawat Sekering- Jarum Pentul (4buah)- Penjepit Kertas (2buah)- Jepit Buaya Bersocket, Hitam dan Merah (2set)- Jepit Buaya Bersteker, Hitam dan Merah (2set)- Elektroda Tembaga 70 × 20 × 1 mm (2buah)- Elektroda Seng (2buah)- Plat Konduktivitas (2buah)- Cincin Thomsons- Kompas- Buku Panduan Percobaan Fisika Kit Listrik & Magnet, PEK 500 (1eks)atribut:
- Dimensions (cm): 61x44x16 (PxLxT)
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- OneMed Timbangan Badan AnalogDeskripsi:Timbangan Analog warna polos type BR9707, Berat maksimal 120 kg, Desain elegan, nyaman digunakan baik anak maupun dewasa. Bisa disetel. NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901012417
- Novus (Office) Kaca PembesarDeskripsi:Kaca Pembesar Glass K06 merupakan alat optik yang terdiri atas sebuah lensa cembung. Kaca pembesar atau yang biasa disebut lup digunakan untuk melihat benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Lup menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif untuk memperbesar objek menjadi bayangan sehingga dapat dilihat dengan jelas.
- PUDAK SCIENTIFIC Kertas Lakmus MerahDeskripsi:Pak isi 10 buku, tiap buku 20 lembar
- Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
- PUDAK SCIENTIFIC Model Pembelajaran 3DDeskripsi:MODEL DNA (BMG 110)Tinggi -+ 58 cm, dapat dibongkar pasang. Terdiri dari 178 bagian, dilengkapi dengan buku petunjuk.atribut:
- Type: Model DNA
- Height (cm): ±58
- PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Model Pembelajaran 3DDeskripsi:Model Rangka Manusia, plastik :Model rangka manusia terbuat dari bahan plastik, berwarna menyerupai aslinya, tulang rawan rusuk terbuat dari bahan transparan. Bagian-bagian diberi nomor dan keterangan dalam Bahasa Indonesia, Inggris dan Latin. Bagian tengkorak dapat dibuka, rahang berpegas dapat digerakkan.Model ini memperlihatkan juga disk antar tulang belakang, arteri tulang belakang.Model berukuran kurang lebih sebanding dengan ukuran rata-rata sebenarnya, terpasang pada tiang dengan alas berroda.atribut:
- Type: Model Rangka Manusia Rusuk Transparan
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- PUDAK SCIENTIFIC Lemari LaboratoriumDeskripsi:Lemari Laboratorium Tipe III, 80 cm :Fitur:Rak berpenutup untuk penyimpanan peralatan, bahan kimia, model dan perlengkapan umum lainnya. Dapat berdiri sendiri atau digabungkan membentuk jajaran rak/lemari peralatan laboratorium. Papan landasan penyimpanan dapat diatur posisinya. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.Spesifikasi:Bahan papan MDF 18 mm terbungkus vinil, sistem konstruksi bongkar-pasang.Bagian atas: Rak, 2 lembar, berpintu kaca.Bagian tengah: Laci, 2 unit.Bagian bawah: Rak berpenutup dengan kunci.Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 80 x 40 x 195 cm.atribut:
- Dimension (LxWxH) (cm): 80x40x195
- Deli Sticky Notes To-Doatribut:
- Paper Size (gsm): 70
- Color: Yellow
- Material: Paper, glue
- Number of Sheets: 100 sheets
- Onyx (Plastic) Container Box Storex Multipurpose B-3002atribut:
- Dimensions (mm): 612x440x342
- Capacity (L): 60
- ESCHENBACH OPTIK GMBH Linen Testeratribut:
- UNSPSC: 41111713
- PUDAK SCIENTIFIC Ayunan NewtonDeskripsi:- Terdiri dari 5 bola yang digantung- Dilengkapi dengan alas yang terbuat dari kayu.atribut:
- Material: Bola & tiang: Stainless stee, Alas: Kayu
- Ball Diameter (mm): 20
- Pole Height (cm): 152
- Base Dimension (mm): 120 x 110
- Dimensions (cm): 18x4.5x13 (PxLxT)
- PUDAK SCIENTIFIC Sikat BuretDeskripsi:Kepala berbulu kaku, diameter - 24 mm, pegangan dari kawat yang disepuh dan dipuntir. Panjang sekitar 61 cm. Digunakan sebagai sikat pembersih buret.atribut:
- Diameter (mm): 24
- Length (mm): 24
Daftar Harga lensa cembung Terbaru March 2026
| PUDAK SCIENTIFIC Kit Percobaan Optik | Rp1.599.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Kit Kimia SMA | Rp5.799.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Kit gelombang dan termodinamika | Rp8.999.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Kit Listrik dan magnet | Rp13.999.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
| OneMed Timbangan Badan Analog | Rp139.900 |
| Novus (Office) Kaca Pembesar | Rp11.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Kertas Lakmus Merah | Rp149.900 |
| Deli Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp65.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Model Pembelajaran 3D | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Analog/b8P105709404-2.jpg)
%20Kaca%20Pembesar/04P111351004-1.jpg)

/0uP106389030-1.jpg)



/n9P102944837-15.jpg)



%20Container%20Box%20Storex%20Multipurpose%20B-3002/65P105058221-1.jpg)